ニッサチェイン
用心鎖
安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合せた、幅広い用途をもつ製品です。
材質
ステンレス
参考使用荷重(kg)
100
線径(mm)
3
内容量
1パック(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71374339
S-115
900
35×940×10
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
71374348
S-116
600
35×640×10
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください