曜日別特売

ブラックショックスプレー

ブラックショックスプレー - 武蔵ホルト

白化した未塗装樹脂が復活。感動のブラック化スプレー。下塗りプライマー無しで未塗装樹脂に強力密着。

用途未塗装樹脂パーツ専用修復材。成分有機溶剤・合成樹脂(アクリル)・顔料幅(mm)130高さ(mm)200奥行(mm)55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量66mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71375906MH686
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする