曜日別特売

GVラグジュアリアスリキッド

GVラグジュアリアスリキッド - プラウドGVラグジュアリアスリキッド - プラウドGVラグジュアリアスリキッド - プラウド

厳選された香料と消臭効果。カーボン調で車内を高級感溢れるスタイリッシュな雰囲気に。車以外でも使用出来ます。

用途車の芳香剤成分香料・界面活性剤・水・消臭剤幅(mm)80高さ(mm)120奥行(mm)65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71376019DLS003パルファムシャンプー
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
71376028DLS002ホワイトムスク
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
71376037DLS001ホワイトムスクプレミア
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする