プラウド
HEUREUXアイスグリーンリキッド
厳選された香料と消臭効果。車以外でも使用出来ます。
用途
車の芳香剤
成分
香料・界面活性剤・水・消臭剤
幅(mm)
80
高さ(mm)
120
奥行(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71376046
DHX102
エメラルドアイスブリーズ
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
71376055
DHX101
ホワイトムスクプレミア
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください