曜日別特売

DCソケット+タイプCX2+USBA

DCソケット+タイプCX2+USBA - AXS(アークス)

DCソケット+3USBで様々なデバイスで使用出来ます。タイプCはPD最大36W+20W。過電流保護回路内蔵です。90度までの角度調整可能。

用途車のスマホ充電幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)50入力電圧(V)DC12/24内容量1個
注意
※USBケーブルは付属していません。日本国内で使用。外車・特殊車両には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71375931X-340
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする