AXS(アークス)
スケルトン2連ダイレクトソケット+2USB(PD+QC)
DCソケット+2USB。USBポートはPD最大20W+Qi18W。過電流保護回路内蔵。90度までの角度調整が可能です。
用途
車のスマホ充電
幅(mm)
115
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
入力電圧(V)
DC12/24
内容量
1個
注意
※USBケーブルは付属していません。日本国内で使用。外車・特殊車両には使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71375949
X-324
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください