AXS(アークス)
流れるRGBケーブルA-C+チャージA+A
レインボーに光が流れるラグジュアリー仕様。データ通信可能。断線対策・保護強化ブッシュ採用。USB-A型DCソケット付属。
用途
車のスマホ充電
幅(mm)
85
高さ(mm)
180
長さ(m)
1
奥行(mm)
27
電流(A)
3
入力電圧(V)
DC12/24
内容量
1個
注意
※日本国内で使用。外車・特殊車両には使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71375940
X-327
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください