曜日別特売

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製 - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製 - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製 - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製 - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製 - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製 - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製 - 日本製紙クレシアスコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製 - 日本製紙クレシア

ふんわりという贅沢を実感出来るロングセラー商品の特別ボックス
帝国ホテルのロビー装花などを担う花のプロ「第一園芸」監修
さくらをメインとした春の花を詰め込んだデザイン
ピュアパルプ100%
蛍光塗料不使用
シートサイズ:214×218mm
440枚(220組)
10箱セットでのお届け

用途ティシュー ティッシュ ボックスティッシュ 春 桜 サクラ 数量限定 限定パッケージ かわいい 可愛い 綺麗 ケース販売 風邪 花粉症材質パルプ100%質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.1×10.8内容量1セット(10箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7160261844629×10
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする