ナカバヤシ
スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/A罫/100枚/A罫
行間が作れる
段落が揃う
図、表が描き易い
ページを分割(上下にメモリ付)
用途
4つの特長で使いやすいロジカル・ルーズリーフ
仕様
【本文】上質紙・70(g/m
2
)/A罫(7mm)・25行・100枚・20穴/B罫(6mm)・29行・100枚・20穴
本体質量(g)
220
寸法(横×縦)(mm)
【本文】A5:148×210
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71603388
LL-A501A
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください