曜日別特売

スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/B罫/100枚/B罫

スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/B罫/100枚/B罫 - ナカバヤシスイング・ロジカルルーズリーフ/A5/B罫/100枚/B罫 - ナカバヤシ

行間が作れる
段落が揃う
図、表が描き易い
ページを分割(上下にメモリ付)

用途4つの特長で使いやすいロジカル・ルーズリーフ仕様【本文】上質紙・70(g/m2)/A罫(7mm)・25行・100枚・20穴/B罫(6mm)・29行・100枚・20穴本体質量(g)220寸法(横×縦)(mm)【本文】A5:148×210内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71603397LL-A501B
330
269
296(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする