曜日別特売

クルレ/ドキュメントホルダー/A4

クルレ/ドキュメントホルダー/A4 - ナカバヤシクルレ/ドキュメントホルダー/A4 - ナカバヤシクルレ/ドキュメントホルダー/A4 - ナカバヤシクルレ/ドキュメントホルダー/A4 - ナカバヤシクルレ/ドキュメントホルダー/A4 - ナカバヤシクルレ/ドキュメントホルダー/A4 - ナカバヤシクルレ/ドキュメントホルダー/A4 - ナカバヤシクルレ/ドキュメントホルダー/A4 - ナカバヤシ

A4クリアホルダーがそのまま入る上質仕様のドキュメントホルダーです。
書類を上からも横からもバサッと入れられる、クリアホルダー型のポケットを採用しました。
中身が透けないので、商談などの大切なシーンにもぴったりです。
分類収納が可能な仕切りが1枚付いています。
CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。
本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。
天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたCleLeは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた素材のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。
革を使用した製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。

用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質【本体】皮革繊維再生複合材【仕切】ポリプロピレン 厚さ0.3mm本体質量(g)135収納枚数コピー用紙50枚(64g/m²;程度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】235×5×325ポケット数1仕切り、2ポケット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像71603677CLL-DHA4-BRブラウン
1,800
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603686CLL-DHA4-GYグレー
1,800
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする