曜日別特売

クルレ/フラップペンケース

クルレ/フラップペンケース - ナカバヤシクルレ/フラップペンケース - ナカバヤシクルレ/フラップペンケース - ナカバヤシクルレ/フラップペンケース - ナカバヤシ

ファスナーやホックを使わない薄型のペンケースです。
金具ホックやファスナーを使っていないため、キズをつけず収納できます。
CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。
本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。
天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られた皮革繊維再生複合材は、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。
革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。

用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材本体質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×7×92内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像71603756CLL-FPC01-BRブラウン
1,140
919
1,011(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603765CLL-FPC01-GYグレー
1,140
919
1,011(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする