曜日別特売

フォトスタンドカード/チェキ

フォトスタンドカード/チェキ - ナカバヤシフォトスタンドカード/チェキ - ナカバヤシフォトスタンドカード/チェキ - ナカバヤシフォトスタンドカード/チェキ - ナカバヤシフォトスタンドカード/チェキ - ナカバヤシフォトスタンドカード/チェキ - ナカバヤシフォトスタンドカード/チェキ - ナカバヤシフォトスタンドカード/チェキ - ナカバヤシ

写真2枚で手軽に贈れる、オリジナルイラストのフォトカードです。
じゃばら形状で、カードがそのままフォトスタンドになります。
穴の空いた部分がそのままフォトフレームになります。
メッセージを書けるスペースつき。
郵送できる封筒付き。
<ご使用上の注意>
本製品は定形外郵便です。郵送の際は郵便局で料金をお確かめください。
※『チェキ』『instax』は富士フイルム株式会社の商標または登録商標です。

用途写真を贈って、そのまま飾れる!仕様【【本体】封筒】上質紙本体質量(g)10寸法(縦×横)(mm)【封筒】120×90寸法(横×縦)(mm)【本体】106×312(開いた状態)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像71603406PSTC-CK-101-1ねこ
360
289
318(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603415PSTC-CK-101-2いぬ
360
289
318(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603431PSTC-CK-101-3くま
360
289
318(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603440PSTC-CK-101-4ケーキ
360
289
318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする