曜日別特売

デスクマットWタイプ 600×455mm

デスクマットWタイプ 600×455mm - ナカバヤシ

耐コピー加工でコピートナーが転写しにくい。適度な弾力で、捺印しやすくデスクを美しく保つ書きやすい天板のキズ・汚れ防止上敷き・優れた筆記性、捺印がしやすい厚さ1mm。
材質:軟質透明塩化ビニ-ル色:クリア透明下敷き・目に優しいグリーン1mmのカラー下敷き。
材質:発泡ポリエチレン色:ライトグリーン

用途耐コピー加工タイプで、メモなどもはさめるグリーン地の下地付。デスクの天板を美しく保つデスクマットです。その他ヘッダ付袋材質【上敷き】軟質透明塩化ビニール・耐コピー加工・1mm【下敷き】ライトグリーン・発泡ポリエチレン・1mm寸法(横×縦×厚さ)(mm)600×450×2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71603650DSM-08W
3,040
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする