曜日別特売

フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4

フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 - ナカバヤシフラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 - ナカバヤシフラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 - ナカバヤシフラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 - ナカバヤシフラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 - ナカバヤシフラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 - ナカバヤシフラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 - ナカバヤシフラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 - ナカバヤシ

リングの厚みを解消し、薄さを追求したフラットバインダーノートです。
筆記時に手に当たっても気にならない独自開発の超薄型綴具「フラットバー」を採用しました。
左右2本ずつのフラットバーを互い違いにしっかり綴じ込み固定するため、安定して筆記することができます。
極限まで薄さを追求した綴具により、カバンの中でもかさばらず、ノート感覚で持ち運びができるスリム設計です。
最大50枚までのリーフの差し替え、追加が可能です。
<ご使用上の注意>
※リーフをたくさん収納すると、リーフの内側が折れる可能性があります。

用途フラットが心地いいバインダーノート仕様【本文】上質紙・70(g/m2)・B罫(6mm)・42行・10枚・30穴その他4穴フラットバー式樹脂製綴具本体質量(g)155収納枚数50枚寸法(横×縦×厚さ)(mm)【A4】228×310×6材質(表紙)ポリプロピレン表紙(0.4mm厚)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71603151FLL-A401B-Pオールドピンク
750
599
659(税込)
5日以内出荷
71603160FLL-A401B-Bミスティブルー
750
599
659(税込)
5日以内出荷
71603169FLL-A401B-Wミルキーホワイト
750
599
659(税込)
5日以内出荷
71603178FLL-A401B-Dスモーキーブラック
750
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする