印刷してから切り離すだけ!綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券などにおすすめの11枚綴りタイプ。
用途印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券、イベントチケットなどにおすすめの11枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。厚さ(mm)0.15寸法(mm)【チケット】55×288(1片:55×21)入数(枚)10シート(チケット30分)対応【プリンタ】カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット坪量(g/m2)124面付11枚綴り×3面用紙サイズA4(210×297mm)素材上質紙RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10シート)