曜日別特売

無段階調整スライドベルト ブラック

無段階調整スライドベルト ブラック - 清水産業無段階調整スライドベルト ブラック - 清水産業無段階調整スライドベルト ブラック - 清水産業無段階調整スライドベルト ブラック - 清水産業

ワンタッチで自分サイズに微調整!穴がない無段階調整方式のベルト。
マイクロラチェット方式で、バックルにベルトを通すだけで、好きな位置でピタッと止まる。
ベルト穴タイプよりも、細かい調整が可能。
ベルトはカットしてサイズ調整も可能です。

用途ベルト仕様調整段階:39段階材質バックル/アルミニウム、ベルト/ポリウレタンブラック質量(g)178長さ(cm)調節範囲:23寸法(cm)バックル:約3.5×1.8、ベルト:約3.1×132間隔(mm)調整:約6適応ウエスト(cm)約92~115(ベルトカットなしの場合)内容量1本
注意
※ベルト穴の金属はダミーになっています。
※ベルトの長さは若干の誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71610370-
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする