曜日別特売

アルミ三層管(カポリメタルパイプ)

アルミ三層管(カポリメタルパイプ) - オンダ製作所アルミ三層管(カポリメタルパイプ) - オンダ製作所

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。
・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。
・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。

使用温度範囲(℃)-20~95寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1内容量1巻(200m)
注意
※・最小曲げ半径80(専用ベンダー使用時はR50)で施工できます。
※・埋設は外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意ください。
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
※・ヒーターや保持用テープは樹脂管に使用可能な製品をご使用下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71610388CMP13-200
133,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする