曜日別特売

アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 チーズソケット

アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 チーズソケット - オンダ製作所アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 チーズソケット - オンダ製作所

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・配管の分岐に使用します。
・日本水道協会認証登録品 G-653

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)97寸法L2(mm)48.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13×13内容量1個
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71610415CMT1-13-S
5,550
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする