曜日別特売

ポリ管変換アダプター

ポリ管変換アダプター - オンダ製作所ポリ管変換アダプター - オンダ製作所ポリ管変換アダプター - オンダ製作所ポリ管変換アダプター - オンダ製作所

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~40使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※・上記水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表参照
※・埋設には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71610695HJ31-1313-S6130.52832【変換後】水道用ポリエチレン管13、【変換前】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
2,570
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610711HJ31A-1620-S6632.53438【変換後】水道用ポリエチレン管20、【変換前】架橋ポリエチレン管16A
3,740
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610720HJ31C-1620-S6632.53438【変換後】水道用ポリエチレン管20、【変換前】ポリブテン管16A
3,740
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする