オンダ製作所
変換アダプター テーパおねじ(管端コア対応)
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をテーパおねじに変換。
・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。
・埋設可能。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
適合管
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71610738
HJ44-1313C-S
53
22.5
22
【変換前】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
【変換後】R1/2
¥
1,840
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610747
HJ44-1320C-S
55
24.5
27
【変換前】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
【変換後】R3/4
¥
2,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610756
HJ44A-1620C-S
58
24.5
27
【変換前】架橋ポリエチレン管16A
【変換後】R3/4
¥
2,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610765
HJ44C-1620C-S
58
24.5
27
【変換前】ポリブテン管16A
【変換後】R3/4
¥
2,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材