曜日別特売

銅管・Su管変換アダプター

銅管・Su管変換アダプター - オンダ製作所銅管・Su管変換アダプター - オンダ製作所銅管・Su管変換アダプター - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手接続部を銅管・Su管接続に変換できます。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※・適合管サイズ表参照
※・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71610729HJ35-1315C-S
2,740
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする