スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です
ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています
エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適
耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です
用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修その他【硬化促進剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色クリヤタイプ2液性定格時間(分)【ゲル化】20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性