液晶保護強化ガラス 2025iPhone17/17Pro 6.3インチ ブルーライトカット

液晶保護強化ガラス 2025iPhone17/17Pro 6.3インチ ブルーライトカット - エツミ液晶保護強化ガラス 2025iPhone17/17Pro 6.3インチ ブルーライトカット - エツミ

目に優しく、しっかり保護。液晶保護強化ガラス 2025iPhone17/17Pro 6.3インチ ブルーライトカット。
ブルーライト約40%カットの強化ガラスで、目への負担を軽減します。
・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。
・薄さ0.33mmで、しっかりと画面を保護する、高硬度10HDの超強化ガラス。
・高い透明度で歪みがなく、ディスプレイもくっきり見える。
・自動吸着だから乗せるだけで簡単装着。
・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。
・ヒビが入ってもガラスが飛び散らない、安全な飛散防止設計。
・フッ素加工でなめらかな触り心地。
・ラウンドエッジが指の引っかかりを軽減。
・気泡が24時間後に消える、エアーレス加工。

付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1材質AGC製ガラス使用タイプブルーライトカット対応機種iPhone17/17 Pro、iPhone16Proガラス厚(mm)0.33内容量1枚
注意
※本製品は、ハードタイプのスマホカバーでもガラスの端が浮かない「1回り小さめ」のサイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71602706VV-40659
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする