液晶保護強化ガラス 2025iPhoneAir 6.5インチ 反射防止

液晶保護強化ガラス 2025iPhoneAir 6.5インチ 反射防止 - エツミ液晶保護強化ガラス 2025iPhoneAir 6.5インチ 反射防止 - エツミ

高精細で反射・指紋を防止、液晶保護強化ガラス 2025iPhoneAir 6.5インチ 反射防止。
・光の反射・映り込み(蛍光灯などの光源)を抑えるAG加工。
・薄さ0.33mmで、しっかりと画面を保護する、高硬度10HDの超強化ガラス。
・ちらつき防止で歪みがなく、ディスプレイもくっきり見える。
・自動吸着だから乗せるだけで簡単装着。
・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。
・ヒビが入ってもガラスが飛び散らない、安全な飛散防止設計。
・フッ素加工でなめらかな触り心地。
・ラウンドエッジが指の引っかかりを軽減。
・気泡が24時間後に消える、エアーレス加工。

付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1材質AGC製ガラス使用タイプ反射防止対応機種iPhone Airガラス厚(mm)0.33内容量1枚
注意
※本製品は、ハードタイプのスマホカバーでもガラスの端が浮かない「1回り小さめ」のサイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71602715VV-40662
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする