Mt.SUMI(マウントスミ)
オイルストーブ オーラ ルミ
AURAが宿す炎の美しさを受け継ぐ多機能・小型オイルストーブ
セット内容
オーラ ルミ本体・収納バッグ・火消し蓋・ジョウゴ・両口スパナ・六角棒スパナ
材質
ステンレス、真鍮
質量(kg)
1.6
時間
燃焼/0.3kw
タンク容量(mL)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×12.5 (持ち手含まず)×17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71601769
-103590
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください