曜日別特売

ピザストーン (ミドラ)

ピザストーン (ミドラ) - Mt.SUMI(マウントスミ)ピザストーン (ミドラ) - Mt.SUMI(マウントスミ)

窯焼き風の本格ピザやオーブン料理が出来る
炉内対流で実現する美しい焼き上がり
ピザストーンの後ろ部分に切込みが入ることにより、薪ストーブの燃焼を妨げず、炉内の対流が生じ、炎や熱がピザストーン上部を通過するにようになりました。
炉内の温度が高温に保たれ、料理が綺麗に焼きあがります。

適合機種MIDORA / MIDORA SUS材質セラミック質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5 × 18.5 × 1内容量1個
注意
※製品本来の用途以外では使用しないでください 。
※使用中、使用後は高温になり大変危険です。絶対に素手で触らないでください。特にお子様が近づかないようにご注意ください。
※ピザストーンは割れ物です。欠け・割れの原因となりますので、強い衝撃を与えたり、先の尖ったもので傷を付けたりしないでください。
※使用後ピザストーンが熱いうちに水などで急激に冷やすとひび割れの原因となります。出来るだけ自然に冷めるまで放置しておいてください。
※お手入れの際、洗剤を使用しないでください。 内部に洗剤が染み込み取れなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71601778-103798
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする