冬の遊びに、ちょうどいい。家族や友達と、すぐに始められるワカサギセット2人分。
その他適合ウエイト質量:1g~10gセット内容ロッド(竿)本体×2、穂先×2、穂先ケース×2、リール(ロッドに取付済み)×2、ライン(糸)PE0.2号100m(リールに巻付済み)×2、キャリーバッグ×2材質ロッド(竿)本体:ABS、アルミ合金、EVA、穂先:グラスファイバー、穂先ケース:ポリカーボネート、リール:ナイロン、ライン(糸):PE、キャリーバッグ:ポリエステル色ライムグリーン質量(g)総:約200g、ロッド(竿)質量(穂先ケースを除く):約63g、リール質量(ラインを含む):約40g、※1セットあたり全長(cm)ロッド(竿):約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納/約28×10×6内容量1個