DOD(ディーオーディー)
ハジメテ・ワカサギ・竿セット(1本)
冬の遊びに、ちょうどいい。家族や友達と始められるワカサギセット。
その他
適合ウエイト質量:1g~10g
セット内容
ロッド(竿)本体、穂先、穂先ケース、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)PE0.2号100m(リールに巻付済み)、キャリーバッグ
材質
ロッド(竿)本体:ABS、アルミ合金、EVA、穂先:グラスファイバー、穂先ケース:ポリカーボネート、リール:ナイロン、ライン(糸):PE、キャリーバッグ:ポリエステル
色
ライムグリーン
質量(g)
総:約200、ロッド(竿)質量(穂先ケースを除く):約63、リール質量(ラインを含む):約40
全長(cm)
ロッド(竿):約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納/約28×10×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71602015
-234680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください