曜日別特売

ワンタッチフィッシングテント ベージュ

ワンタッチフィッシングテント ベージュ - DOD(ディーオーディー)

ワカサギ釣りに最適なドーム型ワンタッチフィッシングテント。

仕様インナーサイズ/インナーテント無しセット内容テント本体、ペグ、ロープ、メッシュシート、キャリーバッグ材質テント本体:75Dポリエステル(PUコーティング)、スカート:150D ポリエステル、フレーム:グラスファイバーベージュ耐水圧(mm)最低1500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立サイズ/約290×245×180 ※スカート部分は除く総質量(kg)(約)7.5収容人数大人5名内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71602040-234741
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする