ハタノ製作所
スマートホースプラス
耐光安定剤入り
リーズナブル
くるりんパック梱包
用途
風呂追焚配管
使用圧力(MPa)
0.3
内径×外径(Φmm)
10×16
最小曲げ半径(mm)
R100
流体温度(℃)
(水道水)0~65
耐候性
【サンシャイン試験】1000時間
主材質
PVC
内容量
1巻(20m)
関連資料:
(0.04MB)
注意
※給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。
※高温差し湯(80度)には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71619978
KS2HP-20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください