曜日別特売

アルミ角棒

アルミ角棒 - 創建アルミ角棒 - 創建アルミ角棒 - 創建アルミ角棒 - 創建アルミ角棒 - 創建アルミ角棒 - 創建アルミ角棒 - 創建アルミ角棒 - 創建
アルマイトシルバー内容量1本
注意
※・【寸法の確認】 必ず掲載画像にて詳細寸法をご確認ください。
※・【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※・【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
品名
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7161802758043アルミ角棒6×62(-3mm,+5mm)
1,334
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161803656306アルミ角棒8×82(-3mm,+5mm)
2,192
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161804558046アルミ角棒10×102(-3mm,+5mm)
3,418
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161806158047アルミ角棒12×122(-3mm,+5mm)
5,062
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161807058048アルミ角棒15×152(-3mm,+5mm)
7,934
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161807958044アルミ角棒6×92(-3mm,+5mm)
1,796
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161808856307アルミ角棒10×151.82
5,121
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161809756308アルミ角棒10×202(-3mm,+5mm)
6,837
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161810656309アルミ角棒10×302(-3mm,+5mm)
10,240
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161811556310アルミ角棒10×401.82
13,676
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161813156311アルミ角棒15×301.82
15,288
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7161814056312アルミ角棒15×401.82
20,454
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする