サンエス
EXFROZEN ハイパワーファンセット
ハイブリッドクールウェア用フラットファン2026
付属品
ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書
適合
商品:ハイブリットクールウエア
種別
フラット/2026
風量
強(L):56、弱(L):51
ファン
フラットファン
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71623137
RD9231H
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください