曜日別特売

空調風神服 ペルチェデバイス

空調風神服 ペルチェデバイス - サンエス

ペルチェユニット(2個タイプ)

適合バッテリー:RD9641/RD9640セット内容ペルチェ 2個・専用コントローラー付ケーブル種別フローズンベスト・空調服用/2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71623110RD9700
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする