サンエス
空調風神服 風神エアーバッグ用保冷剤
風神エアーバッグ用保冷剤
種別
風神エアーバッグ用保冷剤
容器
高密度ポリエチレン(HDPE)
寸法(cm)
約16.5×8.5×3.5
耐熱温度(℃)
25~50まで
原材料
主成分:天然高分子(植物)
全質量(g)
400
耐寒温度(℃)
25~50まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71623146
RD9678
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください