曜日別特売

ロジカル・バインダーノート/フレント/A5

ロジカル・バインダーノート/フレント/A5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/A5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/A5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/A5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/A5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/A5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/A5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/A5 - ナカバヤシ

中央に綴具がないセパレートリングを使用したバインダーノートです。
リングに手がふれないため、ページの端までストレスなく書き込めます。
科目や項目を分けられるインデックスシート5山+未使用のルーズリーフなどを入れられるフリーポケット1枚が付属しています。
カバンの大きさや用途に合わせて選べる3サイズをラインアップ。

用途触れんと書けるバインダーノートその他【本文】上質紙・70(g/m2)・B罫(6mm)・29行・20枚・20穴タイプインデックスシート5山・フリーポケット1枚付・8穴スライド式樹脂製綴具本体質量(g)165収納枚数70枚寸法(横×縦×厚さ)(mm)【A5】180×225×20材質(表紙)ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像71603345FRT-A501B-Bブルー
650
529
582(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603361FRT-A501B-Nグレー
650
529
582(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603370FRT-A501B-Dブラック
650
529
582(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603379FRT-A501B-Cクリア
650
529
582(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする