曜日別特売

ロジカル・バインダーノート/フレント/B5

ロジカル・バインダーノート/フレント/B5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/B5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/B5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/B5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/B5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/B5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/B5 - ナカバヤシロジカル・バインダーノート/フレント/B5 - ナカバヤシ

中央に綴具がないセパレートリングを使用したバインダーノートです。
リングに手がふれないため、ページの端までストレスなく書き込めます。
科目や項目を分けられるインデックスシート5山+未使用のルーズリーフなどを入れられるフリーポケット1枚が付属しています。
カバンの大きさや用途に合わせて選べる3サイズをラインアップ。

用途触れんと書けるバインダーノートその他【本文】上質紙・70(g/m2)・B罫(6mm)・35行・20枚・26穴タイプインデックスシート5山・フリーポケット1枚付・8穴スライド式樹脂製綴具本体質量(g)235収納枚数70枚寸法(横×縦×厚さ)(mm)【B5】219×272×20材質(表紙)ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像71603309FRT-B501B-Bブルー
800
649
714(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603318FRT-B501B-Nグレー
800
649
714(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603327FRT-B501B-Dブラック
800
649
714(税込)
5日以内出荷
メイン画像71603336FRT-B501B-Cクリア
800
649
714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする