曜日別特売

サイズ調整できる「ヒーターベスト」

サイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコーサイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコーサイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコーサイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコーサイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコーサイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコーサイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコーサイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコー

M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト

セット内容本体、日本語取扱説明書材質表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100%ブラックサイズフリーサイズ質量(g)360消費電力(W)10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)温度(℃)低:約40~45 中:約45~50 高:約50~55肩幅(cm)40着丈(cm)64寸法(cm)バッテリーポケット:横幅12×縦幅19、前ポケット:横幅14×縦幅15.5温度※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者までモード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)250身幅(cm)48~62稼働時間(時間)低:約8 中:約6.5 高:約5※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合。※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。袖口(cm)66~76内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71631476HEAT25SBK
7,255
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする