ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。
DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20通信方式単信、半複信使用時間約25時間(BSオン)充電時間約3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)内容量1台