サンエス
モバイルバッテリー
空調風神服&EXFROZEN用モバイルバッテリー
仕様
PD対応
付属品
充電ケーブル(USB Type-C)付 き
色
ブラック
質量(g)
165
出力
Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
充電時間(時間)
5V/2Aアダプター:4.5、PD対応アダプター:3
バッテリー容量(mAh)
10000、【定格】12V:2200、5V:6100、:9V:3200
内容量
1個
注意
※ACアダプタは別売です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71623076
RD9641
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください