曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - サンエス

モバイルバッテリー

付属品充電ケーブル(USB Type-C)付 きホワイト出力Type-A1(A):2.4、Type-A2(A):1.5、Type-C(A):2.4充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)5000、【定格】5V:3000充電個数3台内容量1個
注意
※ACアダプタは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71623067RD9640
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする