EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S)

EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S) - サンエス

ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア
・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます
・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です
・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます
・ウェア:EF92690N
・モバイルバッテリー:RD9243
・ペルチェデバイス:RD9699
・ファン:RD9231H

セット内容ウェア:EF92690N+モバイルバッテリー:RD9243+ペルチェデバイス:RD9699+ファン:RD9231H混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)内容量1セット
注意
※この商品はセット商品です
※Sはユニセックスサイズ
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71629699EF92690S3ネイビーS1084523
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629708EF92690S3ネイビーM1124724
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629717EF92690S3ネイビーL1164925
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629726EF92690S3ネイビーLL1205126
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629735EF92690S3ネイビー3L1285327
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629751EF92690S3ネイビー4L1365528
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629760EF92690S3ネイビー5L1445728
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629769EF92690S6シルバーS1084523
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629778EF92690S6シルバーM1124724
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629805EF92690S6シルバー3L1285327
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629821EF92690S6シルバー4L1365528
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629979EF92690S89アイアングレーS1084523
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629988EF92690S89アイアングレーM1124724
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629997EF92690S89アイアングレーL1164925
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71630006EF92690S89アイアングレーLL1205126
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71630015EF92690S89アイアングレー3L1285327
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629787EF92690S6シルバーL1164925
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629796EF92690S6シルバーLL1205126
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629830EF92690S6シルバー5L1445728
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629839EF92690S7グリーンS1084523
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629848EF92690S7グリーンM1124724
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629857EF92690S7グリーンL1164925
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629866EF92690S7グリーンLL1205126
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629875EF92690S7グリーン3L1285327
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629891EF92690S7グリーン4L1365528
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629900EF92690S7グリーン5L1445728
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629909EF92690S11モノトーンS1084523
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629918EF92690S11モノトーンM1124724
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629927EF92690S11モノトーンL1164925
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629936EF92690S11モノトーンLL1205126
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629945EF92690S11モノトーン3L1285327
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629961EF92690S11モノトーン4L1365528
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71629970EF92690S11モノトーン5L1445728
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71630031EF92690S89アイアングレー4L1365528
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
71630040EF92690S89アイアングレー5L1445728
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする