サンエス
空調風神服 難燃長袖ブルゾン(服のみ) (KF90740)
熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン
・難燃性素材で火を使う現場でも安心
・LOI値27.2(基準値26)
色
3ネイビー
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71631135
KF90740
M
116
50
64
54
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631151
KF90740
L
120
52
66
56
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631160
KF90740
LL
124
54
68
58
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
71631169
KF90740
XL
132
56
70
60
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
71631178
KF90740
4L
140
58
70
58
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71631187
KF90740
5L
148
60
70
58
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください