曜日別特売

空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(服のみ)(KF92641)

空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(服のみ)(KF92641) - サンエス

最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ

混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71625185KF926413ネイビーM1224757
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625201KF926413ネイビーL1264959
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625210KF926413ネイビーLL1305161
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625219KF926413ネイビー3L1385363
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625228KF926413ネイビー4L1465561
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625237KF926413ネイビー5L1545761
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625246KF926416シルバーM1224757
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625255KF926416シルバーL1264959
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625271KF926416シルバーLL1305161
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625280KF926416シルバー3L1385363
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625289KF926416シルバー4L1465561
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625298KF926416シルバー5L1545761
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625307KF926419ブラックM1224757
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625316KF926419ブラックL1264959
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625325KF926419ブラックLL1305161
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625341KF926419ブラック3L1385363
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625350KF926419ブラック4L1465561
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625359KF926419ブラック5L1545761
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする