曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92631)

空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92631) - サンエス

抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり

混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71623715KF926311アイボリーS1104454
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623731KF926311アイボリーM1144656
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623740KF926311アイボリーL1184858
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623749KF926311アイボリーLL1225060
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623758KF926311アイボリー3L1305262
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623767KF926311アイボリー4L1385460
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623776KF926311アイボリー5L1465660
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623785KF926313ネイビーS1104454
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623801KF926313ネイビーM1144656
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623810KF926313ネイビーL1184858
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623819KF926313ネイビーLL1225060
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623828KF926313ネイビー3L1305262
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623837KF926313ネイビー4L1385460
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623846KF926313ネイビー5L1465660
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623855KF926319ブラックS1104454
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623871KF926319ブラックM1144656
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623880KF926319ブラックL1184858
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623889KF926319ブラックLL1225060
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623898KF926319ブラック3L1305262
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623907KF926319ブラック4L1385460
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623916KF926319ブラック5L1465660
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623925KF9263116カモフラグレーS1104454
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623941KF9263116カモフラグレーM1144656
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623950KF9263116カモフラグレーL1184858
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623959KF9263116カモフラグレーLL1225060
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623968KF9263116カモフラグレー3L1305262
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623977KF9263116カモフラグレー4L1385460
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623986KF9263116カモフラグレー5L1465660
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする