曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(服のみ)(KF96021)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(服のみ)(KF96021) - サンエス

タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル
・背中ランヤード取り出し口
・チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット付
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット

混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71623435KF960214ブルーS1084477
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623451KF960214ブルーM1124780
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623460KF960214ブルーL1164983
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623469KF960214ブルーLL1205186
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623478KF960214ブルー3L1285389
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623487KF960214ブルー4L1365589
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623496KF960214ブルー5L1445789
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623505KF9602139ブラック&ネイビーS1084477
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623521KF9602139ブラック&ネイビーM1124780
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623530KF9602139ブラック&ネイビーL1164983
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623539KF9602139ブラック&ネイビーLL1205186
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623548KF9602139ブラック&ネイビー3L1285389
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623557KF9602139ブラック&ネイビー4L1365589
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623566KF9602139ブラック&ネイビー5L1445789
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623575KF9602189ダークグレーS1084477
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623591KF9602189ダークグレーM1124780
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623600KF9602189ダークグレーL1164983
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623609KF9602189ダークグレーLL1205186
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623618KF9602189ダークグレー3L1285389
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623627KF9602189ダークグレー4L1365589
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623636KF9602189ダークグレー5L1445789
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623645KF9602199ブラック&レオパードS1084477
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623661KF9602199ブラック&レオパードM1124780
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623670KF9602199ブラック&レオパードL1164983
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623679KF9602199ブラック&レオパードLL1205186
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623688KF9602199ブラック&レオパード3L1285389
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623697KF9602199ブラック&レオパード4L1365589
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623706KF9602199ブラック&レオパード5L1445789
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする