曜日別特売

空調風神服 クールフィルター+ベストセット(KF92642S)

空調風神服 クールフィルター+ベストセット(KF92642S) - サンエス

最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ

付属品クールフィルター混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71626086KF92642S3ネイビーM1204467
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626095KF92642S3ネイビーL1244669
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626111KF92642S3ネイビーLL1284871
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626120KF92642S3ネイビー3L1365073
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626129KF92642S3ネイビー4L1445273
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626138KF92642S3ネイビー5L1525473
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626147KF92642S6シルバーM1204467
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626156KF92642S6シルバーL1244669
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626165KF92642S6シルバーLL1284871
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626181KF92642S6シルバー3L1365073
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626190KF92642S6シルバー4L1445273
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626199KF92642S6シルバー5L1525473
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626208KF92642S9ブラックM1204467
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626217KF92642S9ブラックL1244669
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626226KF92642S9ブラックLL1284871
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626235KF92642S9ブラック3L1365073
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626251KF92642S9ブラック4L1445273
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626260KF92642S9ブラック5L1525473
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする