曜日別特売

空調風神服 クールフィルターベスト(服のみ)(KF92642)

空調風神服 クールフィルターベスト(服のみ)(KF92642) - サンエス

最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ

混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71625551KF926423ネイビーM1204467
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625560KF926423ネイビーL1244669
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625569KF926423ネイビーLL1284871
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625578KF926423ネイビー3L1365073
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625587KF926423ネイビー4L1445273
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625596KF926423ネイビー5L1525473
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625605KF926426シルバーM1204467
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625621KF926426シルバーL1244669
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625630KF926426シルバーLL1284871
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625639KF926426シルバー3L1365073
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625648KF926426シルバー4L1445273
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625657KF926426シルバー5L1525473
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625666KF926429ブラックM1204467
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625675KF926429ブラックL1244669
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625691KF926429ブラックLL1284871
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625700KF926429ブラック3L1365073
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625709KF926429ブラック4L1445273
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625718KF926429ブラック5L1525473
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする