曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(服のみ)(KF92651G)

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(服のみ)(KF92651G) - サンエス

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)

仕様フルハーネス対応混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71627231KF92651G3ネイビーS445464
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627240KF92651G3ネイビーM465666
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627249KF92651G3ネイビーL485868
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627258KF92651G3ネイビーLL506070
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627267KF92651G3ネイビー3L526272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627276KF92651G3ネイビー4L546272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627285KF92651G3ネイビー5L566272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627301KF92651G3ネイビー6L586272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627310KF92651G4ブルーS445464
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627319KF92651G4ブルーM465666
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627328KF92651G4ブルーL485868
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627337KF92651G4ブルーLL506070
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627346KF92651G4ブルー3L526272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627355KF92651G4ブルー4L546272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627371KF92651G4ブルー5L566272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627380KF92651G4ブルー6L586272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627389KF92651G6シルバーS445464
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627398KF92651G6シルバーM465666
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627407KF92651G6シルバーL485868
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627416KF92651G6シルバーLL506070
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627425KF92651G6シルバー3L526272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627441KF92651G6シルバー4L546272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627450KF92651G6シルバー5L566272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627459KF92651G6シルバー6L586272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627468KF92651G69チャコールS445464
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627477KF92651G69チャコールM465666
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627486KF92651G69チャコールL485868
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627495KF92651G69チャコールLL506070
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627511KF92651G69チャコール3L526272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627520KF92651G69チャコール4L546272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627529KF92651G69チャコール5L566272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627538KF92651G69チャコール6L586272
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする