曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92651)

空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92651) - サンエス

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)

混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71626269KF926513ネイビーS1124454
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626278KF926513ネイビーM1164656
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626287KF926513ネイビーL1204858
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626296KF926513ネイビーLL1245060
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626305KF926513ネイビー3L1325262
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626321KF926513ネイビー4L1405462
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626330KF926513ネイビー5L1485662
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626339KF926513ネイビー6L1565862
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626348KF926514ブルーS1124454
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626357KF926514ブルーM1164656
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626366KF926514ブルーL1204858
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626375KF926514ブルーLL1245060
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626391KF926514ブルー3L1325262
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626400KF926514ブルー4L1405462
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626409KF926514ブルー5L1485662
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626418KF926514ブルー6L1565862
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626427KF926516シルバーS1124454
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626436KF926516シルバーM1164656
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626445KF926516シルバーL1204858
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626461KF926516シルバーLL1245060
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626470KF926516シルバー3L1325262
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626479KF926516シルバー4L1405462
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626488KF926516シルバー5L1485662
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626497KF926516シルバー6L1565862
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626506KF9265169チャコールS1124454
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626515KF9265169チャコールM1164656
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626531KF9265169チャコールL1204858
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626540KF9265169チャコールLL1245060
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626549KF9265169チャコール3L1325262
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626558KF9265169チャコール4L1405462
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626567KF9265169チャコール5L1485662
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626576KF9265169チャコール6L1565862
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする